Beli ragum meja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Avian HomeDeco Glow In The Dark 0.2L
    Mulai

    Rp459.900

    Avian HomeDeco Glow In The Dark 0.2L
    Deskripsi:
    Dapatkan nuansa berbeda di ruangan Anda dengan HomeDeco Glow in the Dark, cat phosphorescence berbahan dasar air yang dapat menyala/berpendar dalam keadaan gelap.
    atribut:
    • Size (L): 0.2
    • Color: Spring Green
    • Color Code: GL001
    • Dilution: Water
    • Finish Look: Special Effect
    • Coverage (m²/L/layer): 12-16
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Layers: 2-3
    • Solid Content (%): 48-52
    • Viscosity (at 30° /FC4): 100-120 KU
  2. Insize Long Feeler Gages (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp239.900

    Insize Long Feeler Gages (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    - Made of hardened alloy steel; - Made DIN2275/grade TC 1; - Accuracy : ±(3+T/80) µm, 'T' is the thickness of leaves in µm
    atribut:
    • Range (mm): 0.05-1.00
  3. WOKIN Bench Vice
    Mulai

    Rp219.900

    WOKIN Bench Vice
    Deskripsi:
    - Swivel base with anvil- Hardened and tempered jaws- Packing: color box
  4. INGCO Bench Vice
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

  5. KRISBOW Catok Meja 2in1 Tipe Double Tail (Ragum)
    Mulai

    Rp339.900

    KRISBOW Catok Meja 2in1 Tipe Double Tail (Ragum)
    atribut:
    • Width of Jaws (mm): 50
    • Dimensions (cm): 19x42x23
    • Material: Besi Solid
    • Type: Table Vise Double Tail
  6. Boxo Drawers Trolley (Troli)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Boxo Drawers Trolley (Troli)
    Deskripsi:
    -Extra drawer handle for easy open-Gas lifts on top chest for opening lid-Ball bearing slide-Drawer capacity: 30 kgs per drawer-5inch x 1-1/4inch PP castersNote.7 Drawers 26inch with alluminium drawers handle
    atribut:
    • Drawers: 5 Drawers
    • Overall Dimensions (WxDxH): 681x459x845mm
  7. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  8. KRISBOW Catok Meja Tetap (Ragum)
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Catok Meja Tetap (Ragum)
    Deskripsi:
    Fixed Table Vise 60x40mm adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan sehingga tidak dapat bergerak/tetap pada posisi yang diinginkan. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran rahang yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat digunakan dengan cara di putar sehingga rahang dapat bergerak secara linier. Ragum ini mempunyai dimensi 140x125x65mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Material: Aluminium Alloy
  9. TOLSEN Bench Vice
    Mulai

    Rp229.900

  10. ESCO [With rotating table] Table vice (with clamp)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ESCO [With rotating table] Table vice (with clamp)
    Deskripsi:
    360° rotating base. Sturdy jaws hold objects securely in place.
  11. SATA Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp6.900

    SATA Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    55010 Metal Cutting Wheel (Green) 105x1.2x16MM Product Introduction ● Fast cutting, less burrs and less workpiece deformation ● High safety, European standard rotation strength ● Product thickness ≤ 1.6mm, cutting metal plates and thin-walled profiles ● Standard thickness cutting of solid materials and profiles ● Rail cutting wheel is specially used for railway and subway track cutting
  12. FACOM Vice Holder
    Mulai

    Rp4.899.900

    FACOM Vice Holder
    atribut:
    • Height (mm): 20
  13. Kennedy Roller Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp8.499.900

  14. KRISBOW Work Table (Meja Kerja Bengkel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.299.900

  15. Kennedy American Pattern Workshop Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kennedy American Pattern Workshop Vice (Ragum)
    Deskripsi:
    American pattern, bench mounting steel vice with anvil suitable for workshop, garage and machine-shop use. Fixed base directly mounts onto work bench. Cast iron body with steel jaws and a cross drilled threaded handle with adjustable T-bar for extra leverage.
    atribut:
    • Overall Material: Cast Iron
    • Base Type: Fixed
    • Mounting Type: Bolt
  16. HARDEN Mini Bench Vice
    Mulai

    Rp149.900

    HARDEN Mini Bench Vice
    atribut:
    • Size (mm): 50
    • L (mm): 32
    • H1 (mm): 30
    • H2 (mm): 50
  17. KRISBOW Catok Besi Amerika (Ragum)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Catok Besi Amerika (Ragum)
    Deskripsi:
    American Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan sehingga tidak dapat bergerak/tetap pada posisi yang diinginkan. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran rahang yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat digunakan dengan cara diputar sehingga rahang dapat bergerak secara linier. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  18. TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    atribut:
    • Accessories: Rotating Base
    • Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
Daftar Harga ragum meja Terbaru October 2026
Avian HomeDeco Glow In The Dark 0.2LRp459.900
Insize Long Feeler Gages (Pengukur Celah)Rp239.900
WOKIN Bench ViceRp219.900
INGCO Bench ViceRp269.900
KRISBOW Catok Meja 2in1 Tipe Double Tail (Ragum)Rp339.900
Boxo Drawers Trolley (Troli)Rp8.099.900
TEKIRO Bench Vise (Ragum)Rp719.900
KRISBOW Catok Meja Tetap (Ragum)Rp169.900
TOLSEN Bench ViceRp229.900
SHUTER Workbenches Ultra Heavy Duty (Meja Bengkel)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)